GRUNDIG - GRUGPS1010 Party Lautsprecher BT tragb 90W Akku Lic - GPS1010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003260423
Artikelnummer
GRUGPS1010
Herstellernummer
GPS1010
Hersteller
GRU
Party Speaker mit 90 Watt Gesamtausgangsleistung, Bassreflexöffnung für einen beeindruckenden Bass, Bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit, True Wireless Stereo (TWS), RGB Lichteffekte, Spritzwasserdichtes Gehäuse (Schutzklasse IPX4), Dank des erweiterten Bluetooth-Abdeckungsbereichs genießen Sie Ihre Lieblingsmusik bis zu einer Entfernung von 10 Metern - ohne Unterbrechung, Bluetooth V5.0, Tragegriff, Farbe: Schwarz Farbe:schwarz, Tragbar, Musikbelastbarkeit:90 W, Bassreflexsystem, Lautstärkeregelung, Bluetooth, Schutzart (IP):IPX4, Breite:249 mm, Höhe:351 mm, Tiefe:224 mm


