GRUNDIG - GRUGPR1130 CD-Player 2x1.5W UKW DAB+ BT MP3 WMA USB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
DAB+ - ja
Farbe - sonstige
Anzahl der Weckzeiten - 0
Funkuhr - nein
Packung
1 ST
EAN
4013833035114
Artikelnummer
GRUGPR1130
Herstellernummer
GPR1130
Hersteller
GRU
Ausführung:
sonstige
DAB+:
ja
Farbe:
sonstige
Anzahl der Weckzeiten:
0
Funkuhr:
nein
CD-Player:
ja
Anzahl der Speicherplätze:
10
Anzeigeart:
digital
KW:
nein
Internet-Radio:
nein
UKW:
ja
Mit Netzteil:
ja
LW:
nein
MW:
nein
RDS:
nein
Ausführung:Funkempfänger, Anzahl der Weckzeiten:0, CD-Player, Anzeigeart:digital, DAB+, UKW, Anzahl der Speicherplätze:10, Mit Netzteil, Farbe:sonstige, Montageart:Standgerät, Anzahl der Anschlüsse USB:1, Stromversorgung:Batterie/Netz