Startseite

GRIPPLE SRL - GRRXP24EO90 HF EXPRESS N.2-45 KG OCCHIEL. 90? EO90 4 - XP24EO90

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRXP24EO90 HF EXPRESS N.2-45 KG OCCHIEL. 90? EO90 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Öse

  • Art des Endanschlusses - Seilabhängung

  • Zulässige Nutzlast - 45 kg

  • Kabeldurchmesser - 2 mm

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak

Packung

  • 10 ST

EAN

2000002496373

Artikelnummer

GRRXP24EO90

Herstellernummer

XP24EO90

Hersteller

GRR

Endbefestigung:

mit Öse

Art des Endanschlusses:

Seilabhängung

Zulässige Nutzlast:

45 kg

Kabeldurchmesser:

2 mm

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Kabelmaterial:

Stahl

Kabellänge:

4 m

Farbe:

Zink

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art der Entriegelung:

Druckknopf

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Sistema di sospensione universale a cavo HF Express. Pronto all'uso. E costituito da un cavo lungo 4 m dotato di un'estremita ad occhiello a 90? (EO90) e da un rullo autobloccante N2 con sblocco integrato. Carico di lavoro di 10-45 kg