GRIPPLE SRL - GRRXP23ET8 HF EXP N.2-45 KG MAN. FIL. FEM. M8 ET8 3 - XP23ET8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Gewindebuchse
Art des Endanschlusses - Seilabhängung
Zulässige Nutzlast - 45 kg
Kabeldurchmesser - 2 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak
Packung
10 ST
EAN
5038006134202
Artikelnummer
GRRXP23ET8
Herstellernummer
XP23ET8
Hersteller
GRR
Endbefestigung:
mit Gewindebuchse
Art des Endanschlusses:
Seilabhängung
Zulässige Nutzlast:
45 kg
Kabeldurchmesser:
2 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Kabelmaterial:
Stahl
Kabellänge:
3 m
Farbe:
Zink
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt


