GRIPPLE SRL - GRRXP22SP HF EXPRESS N.2-45 KG ANCORA SP 2 M - XP22SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Queranker
Art des Endanschlusses - Seilabhängung
Zulässige Nutzlast - 45 kg
Kabeldurchmesser - 2 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak
Packung
10 ST
EAN
2000000338651
Artikelnummer
GRRXP22SP
Herstellernummer
XP22SP
Hersteller
GRR
Endbefestigung:
mit Queranker
Art des Endanschlusses:
Seilabhängung
Zulässige Nutzlast:
45 kg
Kabeldurchmesser:
2 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Kabelmaterial:
Stahl
Kabellänge:
2 m
Farbe:
Zink
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt


