Startseite

GRIPPLE SRL - GRRXP21EC HF EXPRESS N.2-45 KG GANCIO EC 1 M - XP21EC

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRXP21EC HF EXPRESS N.2-45 KG GANCIO EC 1 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Schnellklickhaken

  • Art des Endanschlusses - Seilabhängung

  • Zulässige Nutzlast - 45 kg

  • Kabeldurchmesser - 2 mm

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak

Packung

  • 10 ST

EAN

2000002641858

Artikelnummer

GRRXP21EC

Herstellernummer

XP21EC

Hersteller

GRR

Endbefestigung:

mit Schnellklickhaken

Art des Endanschlusses:

Seilabhängung

Zulässige Nutzlast:

45 kg

Kabeldurchmesser:

2 mm

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Kabelmaterial:

Stahl

Kabellänge:

1 m

Farbe:

Zink

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art der Entriegelung:

Druckknopf

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Sistema di sospensione universale a cavo HF Express. Pronto all'uso. E composto da un cavo lungo 1 m dotato di un'estremita a gancio (EC) e da un rullo N2 autobloccante con sblocco integrato. Carico di lavoro di 10-45 kg