GRIPPLE SRL - GRRXP210EF6 HF EXP N.2-45 KG FILET. MAS. M6 EF6 10 M - XP210EF6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Gewindeende
Art des Endanschlusses - Seilabhängung
Zulässige Nutzlast - 45 kg
Kabeldurchmesser - 2 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak
Packung
10 ST
EAN
2000001586723
Artikelnummer
GRRXP210EF6
Herstellernummer
XP210EF6
Hersteller
GRR
Endbefestigung:
mit Gewindeende
Art des Endanschlusses:
Seilabhängung
Zulässige Nutzlast:
45 kg
Kabeldurchmesser:
2 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Kabelmaterial:
Stahl
Kabellänge:
10 m
Farbe:
Zink
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt


