Startseite

GRIPPLE SRL - GRRXP13CC3 HF EXP. N.1-15 KG C CLIP3 TES. 3MM 3 M - XP13CC3

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRXP13CC3 HF EXP. N.1-15 KG C CLIP3 TES. 3MM 3 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit horizontalem Kabelclip (C-Clip)

  • Art des Endanschlusses - Seilabhängung

  • Zulässige Nutzlast - 15 kg

  • Kabeldurchmesser - 1.5 mm

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak

Packung

  • 10 ST

EAN

2000001267752

Artikelnummer

GRRXP13CC3

Herstellernummer

XP13CC3

Hersteller

GRR

Endbefestigung:

mit horizontalem Kabelclip (C-Clip)

Art des Endanschlusses:

Seilabhängung

Zulässige Nutzlast:

15 kg

Kabeldurchmesser:

1.5 mm

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Kabelmaterial:

Stahl

Kabellänge:

3 m

Farbe:

Zink

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art der Entriegelung:

Druckknopf

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Sistema di sospensione C-Clip, veloce e universale. Pronto all'uso. Composto da un cavo lungo 3 m dotato di una C-Clip da agganciare a CTI3 e da un rullo autobloccante N1 con sblocco integrato. Carico di lavoro da 0 a 15 kg