Startseite

GRIPPLE SRL - GRRXP11SP HF EXPRESS N.1-15 KG ANCORA SP 1 M - XP11SP

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRXP11SP HF EXPRESS N.1-15 KG ANCORA SP 1 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

5038006134066

Artikelnummer

GRRXP11SP

Herstellernummer

XP11SP

Hersteller

GRR

Sistema di sospensione universale a cavo HF Express. Pronto all'uso. Composto da un cavo lungo 1 m dotato di un'estremita di arresto (SP) e di un rullo autobloccante N1 con sblocco integrato. Carico di lavoro da 0 a 15 kg (certificato Apave)