Startseite

GRIPPLE SRL - GRRUB-770 MENSOLA X TUBAZ. UB DA 770 MM - UB-770

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRUB-770 MENSOLA X TUBAZ. UB DA 770 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004959944

Artikelnummer

GRRUB-770

Herstellernummer

UB-770

Hersteller

GRR

Supporto universale, lunghezza totale di 839 mm e utilizzabile di 740 mm. Carico massimo di 200 kg a seconda dell'orientamento e della distribuzione del carico. Certificato e resistente al fuoco.