Startseite

GRIPPLE SRL - GRRUB-1170 MENSOLA X TUBAZ. UB DA 1170 MM - UB-1170

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRUB-1170 MENSOLA X TUBAZ. UB DA 1170 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004975067

Artikelnummer

GRRUB-1170

Herstellernummer

UB-1170

Hersteller

GRR

Supporto universale, lunghezza totale di 1239 mm e utilizzabile di 1140 mm. Carico massimo di 200 kg a seconda dell'orientamento e della distribuzione del carico. Certificato e resistente al fuoco.