GRIPPLE SRL - GRRHF33EC HF CLAS. N.3-90 KG GANCIO EC 3 M - HF33EC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schnellklickhaken
Art des Endanschlusses - Seilabhängung
Zulässige Nutzlast - 90 kg
Kabeldurchmesser - 3 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak
Packung
10 ST
EAN
2000001147986
Artikelnummer
GRRHF33EC
Herstellernummer
HF33EC
Hersteller
GRR
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Art des Endanschlusses:
Seilabhängung
Zulässige Nutzlast:
90 kg
Kabeldurchmesser:
3 mm
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Kabelmaterial:
Stahl
Kabellänge:
3 m
Farbe:
Zink
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt


