GRIPPLE SRL - GRRGRIPCHEV6 TASSELLO A PERC. PER CALC. M6 CF. 10 PZ. - GRIPCHEV6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - Stahl
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 6
Ausführung - zum Einschlagen
Verankerung - Loch
Packung
1 ST
EAN
2000000543666
Artikelnummer
GRRGRIPCHEV6
Herstellernummer
GRIPCHEV6
Hersteller
GRR
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Ausführung:
zum Einschlagen
Verankerung:
Loch
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (imperial):
#6
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
25 mm
Mit Flansch:
nein
Gewindegänge pro Zoll:
1
Selbstschneidend:
nein


