Startseite

GRIPPLE SRL - GRRCTI66 TESATA ORIZZ. 6MM 2 MORS. D6 E CAVO 6 M - CTI66

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRCTI66 TESATA ORIZZ. 6MM 2 MORS. D6 E CAVO 6 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung

  • Kabellänge - 6 m

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak

  • Zulässige Nutzlast - 100 kg

  • Kabeldurchmesser - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003541706

Artikelnummer

GRRCTI66

Herstellernummer

CTI66

Hersteller

GRR

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Kabellänge:

6 m

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Zulässige Nutzlast:

100 kg

Kabeldurchmesser:

6 mm

Farbe:

Zink

Kabelmaterial:

Stahl

Cavo interno teso orizzontale veloce e universale. Pronto all'uso. E composto da un cavo lungo 6 m di 2 CTI6 che e autobloccante e sbloccabile. Carico di lavoro da 0 a 100 kg