Startseite

GRIPPLE SRL - GRRCTI36 TESATA ORIZZ. 3MM 2 MORS. D3 E CAVO 6 M - CTI36

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRCTI36 TESATA ORIZZ. 3MM 2 MORS. D3 E CAVO 6 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung

  • Kabellänge - 6 m

  • Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zamak

  • Zulässige Nutzlast - 30 kg

  • Kabeldurchmesser - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001267745

Artikelnummer

GRRCTI36

Herstellernummer

CTI36

Hersteller

GRR

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Kabellänge:

6 m

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Zulässige Nutzlast:

30 kg

Kabeldurchmesser:

3 mm

Farbe:

Zink

Kabelmaterial:

Stahl

Cavo interno teso orizzontale veloce e universale. Pronto all'uso. E' composto da un cavo lungo 6m di 2 CTI3 autobloccanti e sbloccabili. Carico di lavoro da 0 a 30 kg