Startseite

GRIPPLE SRL - GRRCTI310 TESATA ORIZZ. 3MM 2 MORS. D3 E CAVO 10 M - CTI310

KopierenKopieren
GRIPPLE SRL - GRRCTI310 TESATA ORIZZ. 3MM 2 MORS. D3 E CAVO 10 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002175629

Artikelnummer

GRRCTI310

Herstellernummer

CTI310

Hersteller

GRR

Cavo interno teso orizzontale veloce e universale. Pronto all'uso. E composto da un cavo lungo 10 m di 2 CTI3 che e autobloccante e sbloccabile. Carico di lavoro da 0 a 30 kg