Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUSI10 SPIRALE CAVI TRASP. D = 12 A 100MM - 25

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUSI10 SPIRALE CAVI TRASP. D = 12 A 100MM - 25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bündeldurchmesser - 12...100 mm

  • Transparent - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166322208

Artikelnummer

GRAUSI10

Herstellernummer

USI10

Hersteller

GRA

Ausführung:

Spiralschlauch

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Bündeldurchmesser:

12...100 mm

Transparent:

ja

Halogenfrei:

nein

Betriebstemperatur:

-15...80 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL94 V2

Wandstärke:

1.2 mm

Guaina Spirale Cavi ? = 12 ? 100 mm Trasparente - 25 mt. Spirale per il raggruppamento ordinato e la protezione di cavi elettrici o fasci di cavi anche gi? connessi. L'estrema versatilit? del prodotto consente di rimuoverlo rapidamente. Ottime per applicazioni interne ed esterne.