GRAFOPLAST SRL - GRAURE50 GUAINA POLIESTERE GRIGIO D=50MM 25MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bündeldurchmesser - 45...65 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Nenndurchmesser - 50 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166321409
Artikelnummer
GRAURE50
Herstellernummer
URE50
Hersteller
GRA
Bündeldurchmesser:
45...65 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Nenndurchmesser:
50 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Temperatur:
-50...80 °C
Offen (nachträglich montierbar):
ja
Brandschutz nach UL 94:
HB
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Guaina trecciata, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAURE50 - GUAINA POLIESTERE GRIGIO D 50MM 25MT