Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUN2I CARTELLINO IDENTIF. COND. 40X100MM 100PZ - UN2I

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUN2I CARTELLINO IDENTIF. COND. 40X100MM 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 100 mm

  • Mit Textfeld - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166319406

Artikelnummer

GRAUN2I

Herstellernummer

UN2I

Hersteller

GRA

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

40 mm

Breite:

100 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Cartellini pre-stampati su entrambe le facce. Questi cartellini, applicati tramite cordino, permettono l'identificazione di semplici cavi, gruppi di conduttori, tubazioni ed impianti in genere