GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5U1900 GUAINA TERMORESTR. 2:1 BLU D 19 L= 5MT - UKLCD5U1900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 41 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 26 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8013166355053
Artikelnummer
GRAUKLCD5U1900
Herstellernummer
UKLCD5U1900
Hersteller
GRA
Innendurchmesser vor Schrumpf:
41 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
26 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
5 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
Bedruckbar:
nein


