GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5U0480 GUAINA TERMORESTR. 2:1 BLU D 4.8 L= 9MT - UKLCD5U0480
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.25 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
8013166354858
Artikelnummer
GRAUKLCD5U0480
Herstellernummer
UKLCD5U0480
Hersteller
GRA
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.25 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
9 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja
Nenndurchmesser in Zoll:
3/16 Zoll
Bedruckbar:
nein


