Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B0320 GUAINA TERMORESTR. 2:1 NERO D 3.2 L= 10M - UKLCD5B0320

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B0320 GUAINA TERMORESTR. 2:1 NERO D 3.2 L= 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 5.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166353202

Artikelnummer

GRAUKLCD5B0320

Herstellernummer

UKLCD5B0320

Hersteller

GRA

Innendurchmesser vor Schrumpf:

5.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.5 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

10 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.46 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

UL-Zulassung:

ja

Nenndurchmesser in Zoll:

1/8 Zoll

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente, perfetta per applicazioni in campo elettrico ed elettronico. Resistente ad acqua, acidi, olio e polvere.