Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATSL080047W AUTOLAMINANTE ADES.ROT. BIANCO 80X47 125 - TSL080047W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATSL080047W AUTOLAMINANTE ADES.ROT. BIANCO 80X47 125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166498576

Artikelnummer

GRATSL080047W

Herstellernummer

TSL080047W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

80 mm

Breite:

47 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Etichetta Autolaminante Adesiva in Rotolo Bianco dim. 80 x 47 mm - 1250 pezzi. Da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene posta sul cavo e avvolta con la partetrasparente a maggior protezione