Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATGX/02BY STRIP TARGA PVC MAXI NUMERO 2 - 10 PZ

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATGX/02BY STRIP TARGA PVC MAXI NUMERO 2 - 10 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166316368

Artikelnummer

GRATGX/02BY

Herstellernummer

TGX/02BY

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Breite:

19 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Strip in PVC TARGA Maxi 12 x 19 x 0.75 mm Stampa Nera su Fondo Giallo - 10 strips (100 caratteri)