Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRATCT30W TESSERA FILO PVC BIANCO 30X4MM 6000PZ - TCT30W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRATCT30W TESSERA FILO PVC BIANCO 30X4MM 6000PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166519950

Artikelnummer

GRATCT30W

Herstellernummer

TCT30W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

30 mm

Breite:

4 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRATCT30W - TESSERA FILO PVC BIANCO 30X4MM 6000PZ