Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITY804/430 STRISCE ADESIVE GIALLO 430X10 MM 72 PZ - SITY804/430

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITY804/430 STRISCE ADESIVE GIALLO 430X10 MM 72 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Länge - 430 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166471548

Artikelnummer

GRASITY804/430

Herstellernummer

SITY804/430

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Länge:

430 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

10 mm

Striscia Adesiva 430 x 10 mm Giallo - 72 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione