Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITW808X/215 STRISCE NON ADESIVE BIANCO 215X20 MM 60 - SITW808X/215

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITW808X/215 STRISCE NON ADESIVE BIANCO 215X20 MM 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 215 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166471685

Artikelnummer

GRASITW808X/215

Herstellernummer

SITW808X/215

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

215 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

20 mm

Striscia Non Adesiva 215 x 20 mm Bianco - 60 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione.Da inserire nei binari SIT0B