GRAFOPLAST SRL - GRASITW806/430 STRISCE ADESIVE BIANCO 430X15 MM 48 PZ - SITW806/430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 430 mm
Höhe - 15 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8013166471562
Artikelnummer
GRASITW806/430
Herstellernummer
SITW806/430
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Breite:
430 mm
Höhe:
15 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITW806/430 - STRISCE ADESIVE BIANCO 430X15 MM 48 PZ


