GRAFOPLAST SRL - GRASITFP278210W ETICHETTA LASER ADES.BIANCO 278X210MM 10 - SITFP278210W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Farbe - weiß
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166465066
Artikelnummer
GRASITFP278210W
Herstellernummer
SITFP278210W
Hersteller
GRA
Ausführung:
Etikett
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
210 mm
Breite:
278 mm
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
kleben
Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 278 x 210 mm Bianco - 10 pezzi.


