Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITFP1020W ETICHETTA LASER ADES.BIANCO 10X20MM 1680 - SITFP1020W

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITFP1020W ETICHETTA LASER ADES.BIANCO 10X20MM 1680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166463376

Artikelnummer

GRASITFP1020W

Herstellernummer

SITFP1020W

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

20 mm

Breite:

10 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

kleben

Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 10 x 20 mm Bianco - confezione da 1680 pezzi.