Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASITFL10425Y AUTOLAM.LASER ADES.GIALLO 104X25MM 140PZ - SITFL10425Y

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASITFL10425Y AUTOLAM.LASER ADES.GIALLO 104X25MM 140PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166463734

Artikelnummer

GRASITFL10425Y

Herstellernummer

SITFL10425Y

Hersteller

GRA

Ausführung:

Etikett

Farbe:

gelb

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

25 mm

Breite:

104 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

kleben

Etichetta autolaminante per stampante laser Adesivo 104 x 25 mm Giallo - 140 pezzi.