GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V991 VETRINO PER TARGA QUADRO 150X100MM 10 PZ - SIT0V991

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 154 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 104 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166311080
Artikelnummer
GRASIT0V991
Herstellernummer
SIT0V991
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
154 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
104 mm
Vetrino per Targa Quadro 150x100 mm confezione da 10 pezzi. Il vetrino ? utilizzato ove sia richiesta una particolare protezione delle targhette montate nei relativi supporti e siapplica mediante semplice pressione.


