Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V401MC VETRINO PER TARGA QUADRO 90X40MM MC=120 - SIT0V401MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V401MC VETRINO PER TARGA QUADRO 90X40MM MC=120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 94 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 44 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166400258

Artikelnummer

GRASIT0V401MC

Herstellernummer

SIT0V401MC

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

94 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

44 mm

Vetrino di Protezione in Policarbonato per Targa Quadro dim. 90 x 40 mm - 120 pezzi. Il vetrino ? utilizzato ove sia richiesta una particolare protezione delle targhette montatenei relativi supporti e si applica mediante semplice pressione.