GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V401 VETRINO PER TARGA QUADRO 90X40MM 10 PZ - SIT0V401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 94 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 44 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166311158
Artikelnummer
GRASIT0V401
Herstellernummer
SIT0V401
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
94 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
44 mm
Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0V401 - VETRINO PER TARGA QUADRO 90X40MM 10 PZ


