Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V301MC VETRINO PER TARGA QUADRO 70X30MM MC=240 - SIT0V301MC

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V301MC VETRINO PER TARGA QUADRO 70X30MM MC=240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 74 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 34 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166400203

Artikelnummer

GRASIT0V301MC

Herstellernummer

SIT0V301MC

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

74 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

34 mm

Vetrino di Protezione in Policarbonato per Targa Quadro dim. 70 x 30 mm - confezione da 240 pezzi. Il vetrino ? utilizzato ove sia richiesta una particolare protezione delle targhette montate nei relativi supporti e si applica mediante semplice pressione.