GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V04 VETRINO PER PORTATARGA 30X30MM 96 PZ - SIT0V04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 27 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166462720
Artikelnummer
GRASIT0V04
Herstellernummer
SIT0V04
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
27 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
27 mm
Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0V04 - VETRINO PER PORTATARGA 30X30MM 96 PZ


