Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V02 VETRINO PER PORTATARGA 52X17MM 96 PZ - SIT0V02

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V02 VETRINO PER PORTATARGA 52X17MM 96 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild

  • Breite - 17 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166311127

Artikelnummer

GRASIT0V02

Herstellernummer

SIT0V02

Hersteller

GRA

Ausführung:

Beschriftungsleiste/-schild

Breite:

17 mm

Höhe:

50 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

GRAFOPLAST: VETRINO PER PORTATARGA 52X17MM 96 PZ, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi