Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V01 VETRINO PER PORTATARGA 30X17MM 192 PZ - SIT0V01

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V01 VETRINO PER PORTATARGA 30X17MM 192 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Beschriftungsleiste/-schild

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 27 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166311110

Artikelnummer

GRASIT0V01

Herstellernummer

SIT0V01

Hersteller

GRA

Ausführung:

Beschriftungsleiste/-schild

Breite:

15 mm

Höhe:

27 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

GRAFOPLAST: VETRINO PER PORTATARGA 30X17MM 192 PZ, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi