Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0C20/MT COPERCHIO PER BINARIO 1000X20MM 32 PZ - SIT0C20/MT

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0C20/MT COPERCHIO PER BINARIO 1000X20MM 32 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 1000 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166311066

Artikelnummer

GRASIT0C20/MT

Herstellernummer

SIT0C20/MT

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

1000 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

20 mm

Coperchio per Binario 1000x20 mm confezione da 32 pezzi. Il coperchio ? utilizzato ove sia richiesta una particolare protezione della siglatura inserita nel binario. Il coperchiosi applica mediante semplice pressione.