GRAFOPLAST SRL - GRASIT0C20/430 COPERCHIO PER BINARIO 430X20MM 36 PZ - SIT0C20/430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 430 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166471852
Artikelnummer
GRASIT0C20/430
Herstellernummer
SIT0C20/430
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
430 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
20 mm
Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0C20/430 - COPERCHIO PER BINARIO 430X20MM 36 PZ


