GRAFOPLAST SRL - GRASIT0C15/MT COPERCHIO PER BINARIO 1000X15MM 35 PZ - SIT0C15/MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 1000 mm
Höhe - 15 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8013166311004
Artikelnummer
GRASIT0C15/MT
Herstellernummer
SIT0C15/MT
Hersteller
GRA
Ausführung:
sonstige
Breite:
1000 mm
Höhe:
15 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
GRAFOPLAST: COPERCHIO PER BINARIO 1000X15MM 35 PZ, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi



