Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0C15/650 COPERCHIO PER BINARIO 650X15MM 35 PZ - SIT0C15/650

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0C15/650 COPERCHIO PER BINARIO 650X15MM 35 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 650 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 15 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166462928

Artikelnummer

GRASIT0C15/650

Herstellernummer

SIT0C15/650

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

650 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

15 mm

l coperchio applicato a pressione sul binario, permette di proteggere le scritte presenti sulle strisce. Materiale PVC rigido più adesivo acrilico, temperatura d’esercizio -10 ÷ +70 °C, resistente allo strofinamento CEI 16-7, resistente ai raggi UV UNI EN ISO 4892-2:2006.