GRAFOPLAST SRL - GRASIT0C10/MT COPERCHIO PER BINARIO 1000X10MM 30 PZ - SIT0C10/MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1000 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166310946
Artikelnummer
GRASIT0C10/MT
Herstellernummer
SIT0C10/MT
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1000 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
10 mm
Coperchio Trasparente per Binario dim. 1000 x 10 mm - 30 pezzi. Il coperchio ? utilizzato ove sia richiesta una particolare protezione della siglatura inserita nel binario. Il coperchio si applica mediante semplice pressione.


