Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B20/MT BINARIO ADESIVO NERO 1000X20 MM 32 PZ - SIT0B20/MT

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B20/MT BINARIO ADESIVO NERO 1000X20 MM 32 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 1000 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

  • Höhe - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166310885

Artikelnummer

GRASIT0B20/MT

Herstellernummer

SIT0B20/MT

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

1000 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

Höhe:

20 mm

Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0B20/MT - BINARIO ADESIVO NERO 1000X20 MM 32 PZ