GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B08X PORTATARGA PULSANTI D=22 30X30 96 PZ - SIT0B08X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166462683
Artikelnummer
GRASIT0B08X
Herstellernummer
SIT0B08X
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
30 mm
Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0B08X - PORTATARGA PULSANTI D 22 30X30 96 PZ


