GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B08 PORTATARGA ADESIV PULSANTI D=22 30X30 96 - SIT0B08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Befestigung selbstklebend - ja
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166462676
Artikelnummer
GRASIT0B08
Herstellernummer
SIT0B08
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Befestigung selbstklebend:
ja
Höhe:
30 mm
Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0B08 - PORTATARGA ADESIV PULSANTI D 22 30X30 96


