Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B07 PORTATARGA ADESIVA TELEM ZB4 30X17 192PZ - SIT0B07

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B07 PORTATARGA ADESIVA TELEM ZB4 30X17 192PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 30 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

  • Höhe - 17 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166461006

Artikelnummer

GRASIT0B07

Herstellernummer

SIT0B07

Hersteller

GRA

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

30 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

Höhe:

17 mm

GRAFOPLAST: PORTATARGA ADESIVA TELEM ZB4 30X17 192PZ, Supporto per materiale identificativo per serie civili