GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B05X PORTATARGA PULSANTI D=22 30X17 192PZ - SIT0B05X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166306383
Artikelnummer
GRASIT0B05X
Herstellernummer
SIT0B05X
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
17 mm
GRAFOPLAST: PORTATARGA PULSANTI D 22 30X17 192PZ, Supporto per materiale identificativo per serie civili


