GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B05 PORTATARGA ADESIV PULSANTI D=22 30X17 19 - SIT0B05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Befestigung selbstklebend - ja
Höhe - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166306376
Artikelnummer
GRASIT0B05
Herstellernummer
SIT0B05
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Befestigung selbstklebend:
ja
Höhe:
17 mm
GRAFOPLAST: PORTATARGA ADESIV PULSANTI D 22 30X17 19, Supporto per materiale identificativo per serie civili


