GRAFOPLAST SRL - GRASIT0A08MC PORTATARGHETTA ADESIVA 70X17 MM MC=200 P - SIT0A08MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 70 mm
Befestigung selbstklebend - ja
Höhe - 17 mm
Packung
1 ST
EAN
8013166463154
Artikelnummer
GRASIT0A08MC
Herstellernummer
SIT0A08MC
Hersteller
GRA
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
70 mm
Befestigung selbstklebend:
ja
Höhe:
17 mm
Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0A08MC - PORTATARGHETTA ADESIVA 70X17 MM MC 200 P


